SICOM (TRIDONIC) - TDN90100447 LED LE785 PM 4L10-1 24V/100MA 90F8QY - 90100447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 630 lm
Lunghezza - 785 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449076442537
Codice prodotto
TDN90100447
Cod. produttore
90100447
Produttore
SOL
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
630 lm
Lunghezza:
785 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
18 mm
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Tipo di tensione:
DC
Colore della luce:
Bianco
Altezza / Profondità:
15 mm
Corrente nominale:
100...100 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no