AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN90100430 LED LE900 NW 4L10-1 24V/80MA 90F8QY - 90100430

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN90100430 LED LE900 NW 4L10-1 24V/80MA 90F8QY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 650 lm

  • Lunghezza - 900 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071202518

Codice prodotto

TDN90100430

Cod. produttore

90100430

Produttore

SOL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

650 lm

Lunghezza:

900 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

18 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

7.7...7.7 W

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

III

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

15 mm

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Reglette LED. 7,7W. 4000K. 650 lm. CRI90