SICOM (TRIDONIC) - TDN89603236 LLE 24X280MM 2000LM 830 HV ADV5 - 89603236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura del colore - 3000 K
Potenza della lampada - 17...17 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
9006210670041
Codice prodotto
TDN89603236
Cod. produttore
89603236
Produttore
SOL
Temperatura del colore:
3000 K
Potenza della lampada:
17...17 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Forma:
Rettangolare
Tensione della lampada:
220...240 V
Necessario dispositivo di comando esterno:
no
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Larghezza:
24 mm
Corrente d’esercizio:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP00
Lunghezza:
280 mm
Adatto per l'illuminazione generale:
sì