AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002093 ACCU-NIMH 2.2AH 5B - 28002093

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN28002093 ACCU-NIMH 2.2AH 5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Numero di celle - 5

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Lunghezza - 134 mm

  • Altezza compresi poli - 28.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210638935

Codice prodotto

TDN28002093

Cod. produttore

28002093

Produttore

SOL

Tensione nominale:

1.2 V

Numero di celle:

5

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

134 mm

Altezza compresi poli:

28.5 mm

Larghezza:

48.5 mm

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

5...5 °C

Adatta per ricarica rapida:

Accumulatori NiMH 2,2 Ah. Celle 5B