SICOM (TRIDONIC) - TDN24166268 LEDON G80 6W GLOBO E27 - 24166268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Lunghezza - 145 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9120044920353
Codice prodotto
TDN24166268
Cod. produttore
24166268
Produttore
SOL
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Lunghezza:
145 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
80 mm



