AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN24166123 LENTE EMISSIONE LATERALE SMERIGLIATA - 24166123

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN24166123 LENTE EMISSIONE LATERALE SMERIGLIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050624851061

Codice prodotto

TDN24166123

Cod. produttore

24166123

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

LED - lente emissione laterale.