AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL7004205 SIRIOPLASTERBOARD QI 1XMR16

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7004205 SIRIOPLASTERBOARD QI 1XMR16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade a LED - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 125 mm

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990474

Codice prodotto

SOL7004205

Cod. produttore

7004205

Produttore

SOL

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade a LED:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

125 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Lunghezza di incasso:

125 mm

Altezza/profondità di installazione:

65 mm

SIRIOplasterboard QI 1xMR16 - Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l’incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato. 120 x 120 x 65mm. Foro: 125 x 125mm.