AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL7003196 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 24W 865

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7003196 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 24W 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Flusso luminoso - 24000...24000 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904992294

Codice prodotto

SOL7003196

Cod. produttore

7003196

Produttore

SOL

Base:

G13

Potenza della lampada:

24...24 W

Flusso luminoso:

24000...24000 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1500 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

IP20

SiRiO® led Tube Smart - SIRIOled Tube T8 Retrofit 24W 865. 220-240 V ac 50/60 Hz. CRI=80. 280°. Temperatura ambiente da -20°C a +40°C. starter incluso. Vita lampada: 40.000 ore. 865: 6500°K bianco freddo. T8 LED 24W 2400lm 6500K. 26 x 1500mm.