AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL5605934 SIRIOTAPE 14W/M IP65 830 24V - 5605934

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5605934 SIRIOTAPE 14W/M IP65 830 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990832

Codice prodotto

SOL5605934

Cod. produttore

5605934

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

4 mm

Strip già equipaggiate con adesivo 24Vdc