SICOM - SOL3552135 JD G9 PW-S 33W 220/240V - 3552135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 33 W
Flusso luminoso - 235 lm
Base - G9
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8033564115202
Codice prodotto
SOL3552135
Cod. produttore
3552135
Produttore
SOL
Potenza della lampada:
33 W
Flusso luminoso:
235 lm
Base:
G9
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
44 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
14 mm
Protezione UV:
no