AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6068629 CQF16-06ENOEP1

SICK
copiacopia
SICK - SIK6068629 CQF16-06ENOEP1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 0.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071405971

Codice prodotto

SIK6068629

Cod. produttore

6068629

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

0.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

16 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Altezza del sensore:

34 mm

Lunghezza del sensore:

8 mm

Frequenza di commutazione:

10 Hz