AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6048406 UM18-218127111 ULTRASONIC SENSOR - 6048406

SICK
copiacopia
SICK - SIK6048406 UM18-218127111 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274893

Codice prodotto

SIK6048406

Cod. produttore

6048406

Produttore

SIK

UM18-218127111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Uscita analogica 1 x 0 V ... 10 V (≥ 100 kΩ). Uscita analogica. Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Uscita di emissione Diritta