AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6048401 UM18-212127112 ULTRASONIC SENSOR

SICK
copiacopia
SICK - SIK6048401 UM18-212127112 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274848

Codice prodotto

SIK6048401

Cod. produttore

6048401

Produttore

SIK

UM18-212127112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 65 mm ... 350 mm, 600 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Tempo di risposta 64 ms. Tempo di uscita 16 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 400 kHz. Peso 30 g. Uscita di emissione Angolato. Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF