AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6047607 THTS-1AAT11506MZ

SICK
copiacopia
SICK - SIK6047607 THTS-1AAT11506MZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071572451

Codice prodotto

SIK6047607

Cod. produttore

6047607

Produttore

SIK

THTS-1AAT11506MZ. SENSORI DI TEMPERATURA. Elemento di misura Pt100, Pt1000 (4 mA ... 20 mA variante). Segnale analogico in uscita e carico ammissibile. RA 4 mA ... 20 mA, 2 conduttori (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ohm]). Materiali a contatto con la sostanza Acciaio inox 1.4435 / 316L, Ra ≤ 0,8 μm. Capacità di carico della pressione Max. 16 bar a temperatura ambiente. Materiale della custodia Acciaio inox (CrNi). Connessione elettrica Connettore circolare M12 x 1, 4 poli, IP67 e IP69. Tensione di alimentazione 10 V DC ... 35 V DC. Consumo di corrente massimo Ca. 30 mA