AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6022369 FEM.CON.ST.CAB.HS 12P. A60V 3A IP67

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022369 FEM.CON.ST.CAB.HS 12P. A60V 3A IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - 80...80 °C

  • Tensione nominale - 60 V

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073083139

Codice prodotto

SIK6022369

Cod. produttore

6022369

Produttore

SIK

Temperatura ambiente:

80...80 °C

Tensione nominale:

60 V

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore industriale circolare, da cablare, marca SICK, modello SIK6022369 - FEM.CON.ST.CAB.HS 12P. A60V 3A IP67