AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6020478 CQ35-25NPP-KW1

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020478 CQ35-25NPP-KW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070885576

Codice prodotto

SIK6020478

Cod. produttore

6020478

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

35 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Altezza del sensore:

69.5 mm

Lunghezza del sensore:

15 mm

Frequenza di commutazione:

50 Hz

CQ35-25NPP-KW1. SENSORI DI PROSSIMITÀ CAPACITIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Dimensioni (L x H x P) 35 mm x 69,5 mm x 15 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm ... 25 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 18 mm