AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK2045641 PU3H11-00000000 - 2045641

SICK
copiacopia
SICK - SIK2045641 PU3H11-00000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070278859

Codice prodotto

SIK2045641

Cod. produttore

2045641

Produttore

SIK

PU3H11-00000000. COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne dispositivi con due cave esterne. Idoneo per Cortine di sicurezza. Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per altezza del campo protetto. C2000, C4000, M4000 Curtain ≤ 900 mmdeTec2, deTec4 ≤ 1.050 mm. Altezza della colonna 1.185 mm. Max lunghezza di montaggio 1.165 mm .Disegno quotatoL1 1.165 mm, L2 1.185 mm. Peso 7.060 g