AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1216769 MLG02N-0445N13201

SICK
copiacopia
SICK - SIK1216769 MLG02N-0445N13201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

  • Temperatura ambiente - -30...-30 °C

  • Tempo di reazione - 15.1 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073824213

Codice prodotto

SIK1216769

Cod. produttore

1216769

Produttore

SIK

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

15.1 ms

MLG02N-0445N13201. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA. Versione ProNet. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 2,5 mm, 4,5 mm. Distanza tra i raggi 2,5 mm. Numero di raggi 179. Altezza di controllo 445 mm