AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1215594 MLG02A-0295B13201

SICK
copiacopia
SICK - SIK1215594 MLG02A-0295B13201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

  • Temperatura ambiente - -30...-30 °C

  • Tempo di reazione - 10.5 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070711905

Codice prodotto

SIK1215594

Cod. produttore

1215594

Produttore

SIK

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

10.5 ms