AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1204829 M40E-70A323RB0

SICK
copiacopia
SICK - SIK1204829 M40E-70A323RB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del campo protetto - 55.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Altezza del sensore - 55.5 mm

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071079684

Codice prodotto

SIK1204829

Cod. produttore

1204829

Produttore

SIK

Altezza del campo protetto:

55.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del sensore:

55.5 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

52 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con blocco di ravvio: