AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1104904 DFS60I-S4PC10000 - 1104904

SICK
copiacopia
SICK - SIK1104904 DFS60I-S4PC10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 10000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079510271

Codice prodotto

SIK1104904

Cod. produttore

1104904

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

10000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

Numero di impulsi per giro:

10000...10000