AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1070838 MZT7-03VPS-KW0

SICK
copiacopia
SICK - SIK1070838 MZT7-03VPS-KW0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072791516

Codice prodotto

SIK1070838

Cod. produttore

1070838

Produttore

SIK

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65