AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1070788 DETEC2 CORE SET 14

SICK
copiacopia
SICK - SIK1070788 DETEC2 CORE SET 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

  • Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079098380

Codice prodotto

SIK1070788

Cod. produttore

1070788

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V