AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1062979 PAC50-CCC

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062979 PAC50-CCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078325852

Codice prodotto

SIK1062979

Cod. produttore

1062979

Produttore

SIK

PAC50-CCC. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 6 bar. Segnale d'uscita 2 x PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼