AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1062506 MPS-032TLTQ0

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062506 MPS-032TLTQ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000021034

Codice prodotto

SIK1062506

Cod. produttore

1062506

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67