SICK - SIK1058274 WTB4SL-3P4162H - 1058274
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Max. Campo di rilevamento - 25 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449073202523
Codice prodotto
SIK1058274
Cod. produttore
1058274
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Max. Campo di rilevamento:
25 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
15.3 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
22.2 mm
Tempo di reazione:
0.5 ms
Altezza del sensore:
63.2 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
1 mm²


