AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1056522 DFS60B-S1MB10000 - 1056522

SICK
copiacopia
SICK - SIK1056522 DFS60B-S1MB10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 10000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075513481

Codice prodotto

SIK1056522

Cod. produttore

1056522

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

10000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

Numero di impulsi per giro:

10000...10000

Materiale (del corpo):

Alluminio