SICK - SIK1046119 ISD400-6111


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079192040
Codice prodotto
SIK1046119
Cod. produttore
1046119
Produttore
SIK
ISD400-6111. TRASMISSIONE OTTICA DI DATI.Range di misura 0,2 m ... 180 m. Sorgente luminosa LED, infrarosso (880 nm)Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,75 m (a 100 m). Angolo di apertura Ca. ± 0,5°. Nota Riserva interna 8 kBTasso di trasferimento dati 3 Mbit/s. Uscita di commutazione HIGH: Uv – 3 V, LOW: < 2 V. Ingresso di commutazione Uv: emettitore disattivato. Ritardo del segnale ≤ 350 μs, + numero di Byte x 8 / 3 Mbit/s