SICK - SIK1044458 MZT8-03VPS-KP0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449074038664
Codice prodotto
SIK1044458
Cod. produttore
1044458
Produttore
SIK
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
MZT8-03VPS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CON SCANALATURA A T. Forma cilindrica Cava a T. Forme cilindriche con adattatore Cilindri ad asta profilata, Cilindri a tiranti, Cilindri rotondi, Cilindro con scanalatura a coda di rondine, Guida SMC CDQ2Guida SMC ECDQ2. Fattore di risposta tipico 2,6 mT. Extracorsa tipica 3 mm