AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1029845 MZ2Q-FTZPS-KU0

SICK
copiacopia
SICK - SIK1029845 MZ2Q-FTZPS-KU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072520321

Codice prodotto

SIK1029845

Cod. produttore

1029845

Produttore

SIK

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di alimentazione DC:

12...30 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tipo di tensione:

DC

Sensore di prossimita magnetico, marca SICK, modello SIK1029845 - MZ2Q-FTZPS-KU0