AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1025570 ELG3-1050P521

SICK
copiacopia
SICK - SIK1025570 ELG3-1050P521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 29 mm

  • Altezza del campo protetto - 1126 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073972181

Codice prodotto

SIK1025570

Cod. produttore

1025570

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

29 mm

Altezza del campo protetto:

1126 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

1126 mm

Larghezza del sensore:

34 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

100 ms

ELG3-1050P521. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 36. Altezza di controllo 1050 mm. Analisi dei raggi Raggi paralleli. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 100 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli