AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICC TECH SRL - SICSOL0800IN BOLL.ACS. SOL-IN 2 SERP. FISSI LT 800 I - SOL0800IN

SICC TECH SRL
copiacopia
SICC TECH SRL - SICSOL0800IN BOLL.ACS. SOL-IN 2 SERP. FISSI LT 800 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale Boiler - Acciaio

  • Diametro - 750 mm

  • Anodo protettivo -

  • Altezza - 1720 mm

  • Materiale del rivestimento - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074823468

Codice prodotto

SICSOL0800IN

Cod. produttore

SOL0800IN

Produttore

SIC

Materiale Boiler:

Acciaio

Diametro:

750 mm

Anodo protettivo:

Altezza:

1720 mm

Materiale del rivestimento:

Plastica

Volume del contenitore:

800 l

Potenza nominale post-riscaldatore:

73 kW

Diametro nominale mandata:

1 pollice (25)

Diametro nominale ritorno:

1 pollice (25)

Capacità di prelievo acqua calda a 40°C:

1902 l/min

Diametro nominale acqua fredda:

1 1/2 pollici (40)

Classe di efficienza energetica:

C

Diametro nominale acqua calda:

1 1/2 pollici (40)

Bollitore solare con doppio serpentino spiroidale fisso. I prodotti della serie SOL sono bollitori per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria. Il doppio scambiatore permette di utilizzare, oltre alla caldaia tradizionale, una fonte di energia alternativa quale quella solare ma non solo. Lo scambiatore inferiore si sviluppa fino alla parte più bassa del bollitore riscaldando così una maggiore quantità di acqua. Tutti i serbatoi coibentati rispettano i requisiti richiesti dalle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE sull'efficienza energetica.