AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICC TECH SRL - SIC218GP100 SERB. INERZ .PENSILE LT 100 GREZZO - 218GP100

SICC TECH SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Sospeso

  • Adatto per riscaldamento centralizzato -

  • Contenuto - 100 l

  • Adatto per raffrescamento -

  • Adatto per pompa di calore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001211090

Codice prodotto

SIC218GP100

Cod. produttore

218GP100

Produttore

SIC

Metodo di montaggio:

Sospeso

Adatto per riscaldamento centralizzato:

Contenuto:

100 l

Adatto per raffrescamento:

Adatto per pompa di calore:

Pressione massima di lavoro:

6 bar

Materiale serbatoio:

Acciaio

Temperatura massima:

95 °C

Protezione della superficie lato interno:

Non trattato

Collegamento 1:

Filettatura interna

Protezione superfici parte esterna:

Rivestito

Con isolamento:

Materiale dell'isolante:

PUR (poliuretano)

Altezza:

915 mm

Diametro:

440 mm

Misura attacco 1:

1 e 1/2 pollice

Collegamento 2:

Filettatura interna

Misura attacco 2:

1 e 1/2 pollice

Classe di efficienza energetica (812/2013/EU):

C

BOLLITORE SOLARE A DOPPIO SERPENTINO SPIROIDALE FISSOI prodotti della serie PB sono volani per l‘accumulo e produzione di acqua tecnica. L‘accumulo termico viene utilizzato per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento quando si desideri un aumento dell‘inerzia termica dell‘impianto