AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV704500 Bodenstaubsauger 750W 9m 3L HEPA13-F. XL - 704500

copiacopia
Severin - SEV704500 Bodenstaubsauger 750W 9m 3L HEPA13-F. XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere -

  • Lunghezza cavo di connessione - 6 m

  • Potenza - 750 W

  • Capacità del serbatoio - 3 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146016394

Codice prodotto

SEV704500

Cod. produttore

704500

Produttore

SEV

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Lunghezza cavo di connessione:

6 m

Potenza:

750 W

Capacità del serbatoio:

3 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Altri

Peso:

3.9 kg

Livello di potenza sonora:

72 dB

Colore base:

Altri

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no