AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV480800 Kaffeeautomat 4T 750W Glaskanne edst-sch

copiacopia
Severin - SEV480800 Kaffeeautomat 4T 750W Glaskanne edst-sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina da caffè

  • Numero di tazze - 4

  • Tipo di brocca - Brocca di vetro

  • Potenza - 750 W

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146032127

Codice prodotto

SEV480800

Cod. produttore

480800

Produttore

SEV

Modello:

Macchina da caffè

Numero di tazze:

4

Tipo di brocca:

Brocca di vetro

Potenza:

750 W

Colore base:

Altri

Macinino integrato:

no

Timer:

no

Selettore aroma:

no

Antisgocciolamento:

Scaldavivande:

Spegnimento automatico:

no

Filtro acqua:

no

Schiumatura del latte:

no

Filtro per il thé:

no

Serbatoio acqua estraibile:

no

Larghezza:

195 mm

Altezza:

270 mm

Profondità:

140 mm