AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV364400 Reisewasserkocher 650W 0.5L 115/220V kab - 364400

copiacopia
Severin - SEV364400 Reisewasserkocher 650W 0.5L 115/220V kab

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 0.5 l

  • Materiale del serbatoio - Plastica

  • Senza fili - no

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

  • Funzione di arresto cottura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146364402

Codice prodotto

SEV364400

Cod. produttore

364400

Produttore

SEV

Contenuto:

0.5 l

Materiale del serbatoio:

Plastica

Senza fili:

no

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

no

Con filtro:

Colore base:

Bianco

Filtro acqua:

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no