AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV321100 TrockenbA1/4geleisen 1200W Aluminium wei - 321100

copiacopia
Severin - SEV321100 TrockenbA1/4geleisen 1200W Aluminium wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ferro da stiro leggero

  • Potenza - 1200 W

  • Piastra di ferro da stiro - Piastra di alluminio

  • Colore base - Bianco

  • Produzione vapore - 0 g/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146004223

Codice prodotto

SEV321100

Cod. produttore

321100

Produttore

SEV

Modello:

Ferro da stiro leggero

Potenza:

1200 W

Piastra di ferro da stiro:

Piastra di alluminio

Colore base:

Bianco

Produzione vapore:

0 g/min

Sistema anticalcare:

no

Supervapore:

no

Serbatoio acqua:

Nessuno

Con spegnimento di sicurezza (arresto di sicurezza con blocco):

no