AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV316900 Eierkocher f. 6 Eier 420W einst.HArtegr - 316900

copiacopia
Severin - SEV316900 Eierkocher f. 6 Eier 420W einst.HArtegr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004850623

Codice prodotto

SEV316900

Cod. produttore

316900

Produttore

SEV

Eierkocher, 1-6 Eier, 420 W, LED, Elektronik, Pochier-Einsatz, schwarz inox, Hochwertiges Edelstahl-Design fur bis zu 6 Eier (S-XL) inklusive Messbecher mit Eierstecher, Zusatzlicher Pochiereinsatz fur zwei perfekt pochierte/gedampfte Eier, auch geeignetzum Garen von Gemuse wie z.B. Brokkoli, Einstellbarer Hartegrad mit elektronischer Kochzeituberwachung und Signalton nach beendeter Kochzeit, 100% BPA-frei fur gesundheitlich unbedenklichen Genuss, Klappbare und transparente Haube fur eine einfache Bedienung und Reinigung, Geratema?e (B x H x T): 19 x 13,6 x 15 cm