AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV258900 Toaster 2Schlitz 800W Auft. Aufw. BrAtc - 258900

copiacopia
Severin - SEV258900 Toaster 2Schlitz 800W Auft. Aufw. BrAtc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tostapane a due fessure

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Potenza - 800 W

  • Scaldapane - no

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146022517

Codice prodotto

SEV258900

Cod. produttore

258900

Produttore

SEV

Modello:

Tostapane a due fessure

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Potenza:

800 W

Scaldapane:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Griglia scaldapane:

Vassoio raccoglibriciole:

Isolamento termico:

Grado di sbrinamento:

Copertura antipolvere:

no

Larghezza:

265 mm

Altezza:

195 mm

Profondità:

180 mm