AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV221700 Toaster 2Scheiben 800W 6St. Auft. Aufw. - 221700

copiacopia
Severin - SEV221700 Toaster 2Scheiben 800W 6St. Auft. Aufw.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tostapane a due fessure

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Potenza - 800 W

  • Scaldapane -

  • Colore base - Rosa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146031687

Codice prodotto

SEV221700

Cod. produttore

221700

Produttore

SEV

Modello:

Tostapane a due fessure

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Potenza:

800 W

Scaldapane:

Colore base:

Rosa

Griglia scaldapane:

no

Vassoio raccoglibriciole:

Isolamento termico:

Grado di sbrinamento:

Copertura antipolvere:

no