AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Severin - SEV109100 Einzelkochplatte 185mm 1500W stufenl. we - 109100

copiacopia
Severin - SEV109100 Einzelkochplatte 185mm 1500W stufenl. we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 1

  • Colore base del telaio - Bianco

  • Materiale principali della superficie - Acciaio smaltato

  • Larghezza - 250 mm

  • Con copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146002465

Codice prodotto

SEV109100

Cod. produttore

109100

Produttore

SEV

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

1

Colore base del telaio:

Bianco

Materiale principali della superficie:

Acciaio smaltato

Larghezza:

250 mm

Con copertura:

no

Profondità:

290 mm

Altezza:

85 mm