SERRAVALLE COPPER TU - EPM0500473 TUBO RAME ISO 3/8( 9,52)X0,8 SMI/CLIM - 0500473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 M
EAN
2000004416348
Codice prodotto
EPM0500473
Cod. produttore
0500473
Produttore
EPM
Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di pulizia della superficie interna del tubo secondo EN 12735-1 e ASTM B280 con residuo solubile inferiore a 0,38 mg/dm2, aspetto lucido della superficie interna, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, rivestito in fase di produzione con guaina espansa a cellule chiuse in PE-LD di colore bianco RAL 9010, conduttività termica λ ≤ 0,038 W/mk, protetta da pellicola in PE di colore bianco RAL 9010, resistenza alla diffusione del vapore acqueo “μ” maggiore di 15000, marcatura ad inchiostro sulla superficie esterna della guaina con indicazione progressiva della metratura, con marchio SMISOL® Clim, comportamento al fuoco di Classe BL-s1-d0 secondo EN 13501-1, tappato alle estremità.


