SERRAVALLE COPPER TU - EPM0500318 TUBO RAME NUDO 54X1,5 SCUDO BARRA 5M - 0500318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
15 M
EAN
2000004416041
Codice prodotto
EPM0500318
Cod. produttore
0500318
Produttore
EPM
Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 1057, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag : 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di prepassivazione della superficie interna del tubo con residuo carbonioso inferiore a 0,06 mg/dm2, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, marcatura CE in conformità al Regolamento EU 305/2011 per i prodotti da costruzione (CPR). La tubazione, utilizzata per il trasporto di gas domestici, deve rispondere alle caratteristiche dimensionali imposte dalla UNI 7129.


