AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SERRAVALLE COPPER TU - EPM0500098 SMISOL CLIM PLATINUM 3/8 (9,52) X 0,8 - 0500098

SERRAVALLE COPPER TU
copiacopia
SERRAVALLE COPPER TU - EPM0500098 SMISOL CLIM PLATINUM 3/8 (9,52) X 0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 M

EAN

8026150024767

Codice prodotto

EPM0500098

Cod. produttore

0500098

Produttore

EPM

È il tubo di rame prodotto secondo la norma EN 12735-1 ed è preisolato in polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). Viene distribuito in rotoli. Il diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma EN 12735-1, è espresso in pollici. La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo reg. CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e l’ambiente. Lo spessore della guaina è inoltre dimensionato in modo tale da soddisfare le molteplici esigenze di questo settore di applicazione. In considerazione della particolare specificità del campo di utilizzo, un’attenzione speciale è rivolta alla pellicolaprotettiva esterna in polietilene volta ad impedire la formazione di condensa sulla parete esterna del prodotto. SMISOL® Clim Platinum si contraddistingue inoltre per valori di eccentricità particolarmente ridotti, caratteristica molto importante per l’operazione di cartellatura.