SEM - SEMVESUVIO PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM. - VESUVIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 163 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8.2 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449074394494
Codice prodotto
SEMVESUVIO
Cod. produttore
VESUVIO
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
163 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8.2 m
Spessore della parete:
4 mm
Traversa:
Doppio
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
2500 mm


