SEM - SEMTSSU100100 TESTA PALO SINGOLO SUSA A=1000 L=1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079771443
Codice prodotto
SEMTSSU100100
Cod. produttore
TSSU100100
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
1000 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
16 kg