AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMTS150150 TESTA PALO SINGOLO L=1500 INCL. 15/0 - TS150150

SEM
copiacopia
SEM - SEMTS150150 TESTA PALO SINGOLO L=1500 INCL. 15/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013258324

Codice prodotto

SEMTS150150

Cod. produttore

TS150150

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Adatto per tubi di diametro:

60 mm

Larghezza:

1500 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

9 kg

TESTA PALO SINGOLO 15° CON ULTIMO TRATTO 0°. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zinxato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. ø testa palo 60mm. ø 70 x L 1500 mm.