AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMTD150150 TESTA PALO DOPPIO L=1500 INCL. 15/0 - TD150150

SEM
copiacopia
SEM - SEMTD150150 TESTA PALO DOPPIO L=1500 INCL. 15/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciato

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Altezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013258294

Codice prodotto

SEMTD150150

Cod. produttore

TD150150

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Altezza:

1500 mm

Testa palo doppio 15°.1500 mm.