SEM - SEMSRD11415100F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=1000 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 114 mm
Altezza - 60 mm
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079611312
Codice prodotto
SEMSRD11415100F
Cod. produttore
SRD11415100F
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
114 mm
Altezza:
60 mm
Larghezza:
1000 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
10.5 kg