AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMPRSP89/35 PALO RASTREMATO H.TOT. 890 CM. W 350 CM. - PRSP89/35

SEM
copiacopia
SEM - SEMPRSP89/35 PALO RASTREMATO H.TOT. 890 CM. W 350 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 152 mm

  • Diametro base - 193 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 8.1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076015885

Codice prodotto

SEMPRSP89/35

Cod. produttore

PRSP89/35

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

152 mm

Diametro base:

193 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8.1 m

Spessore della parete:

5 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

3500 mm

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Completo di tirante, attatto punto luce Ø 60x200 mm. a 5.800 mm. dalla base (5.000 mm. fuori terra) e tappo in plastica. Cartello escluso dalla fornitura. 8900x193mm. Lunghezza del braccio 3500mm.